Actieve ruitenreiniger
Actieve Glasreiniger
REFILLOMAT ACT. RUITENREINIGER. 20L
Art.-nr. 08902520
EAN 4056807728742
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bij het spuiten wordt een schuim geproduceerd, dat uitloop voorkomt op verticale oppervlakken, waardoor hardnekkig vuil betrouwbaar wordt verwijderd
- Reinigt gelakte oppervlakken en rubberen en kunststof onderdelen terwijl het zacht blijft voor het materiaal
- Kostenbesparend dankzij het 20-voudige rendement
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Niet geschikt voor polycarbonaatglas.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Lost insectenresten, vogelpoep en straatstof, nicotineaanslag, vetvlekken, siliconenresten en afgeschaafd rubber op van ramen, autoruiten, spiegels en lakoppervlakken.
Voor een optimale schuimvorming bus voor gebruik goed schudden.
Inhoud | 20 l |
Productgewicht (per stuk) | 20000,000 g |
Verpakking | Kan |
Chemische basis | Mix van organische oplosmiddelen |
Geur | Citroen |
Kleur | Kleurloos |
PH-waarde | Ca. 10 |
Minimaal vlampunt | 30 °C |
Dichtheid/voorwaarden | 0,97 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!