Montagekrachtreiniger
Montagekrachtreiniger
Art.-nr. 089010760
EAN 4068362210556
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoog reinigingsvermogen
Bij uitstek geschikt voor het verwijderen van olieachtige, vettige, beroete en licht-verharste verontreinigingen
Korte uitdamptijd
- Snelle reiniging zonder resten
- Korte stilstandtijden van de te behandelen machinedelen
- Geen nabehandeling nodig
Geschikt voor gebruik op vele materialen
- FKM- en polymeerafdichtingen zwellen niet op.
- Veroorzaakt geen corrosie op metaaloppervlakken zoals ijzer, staal, RVS, aluminium, messing
Spuitkop met directe spuitstraal
Gerichte en effectieve reiniging van de verontreinigde delen
Bevat geen aceton, AOX en siliconen
Voorafgaand aan het gebruik op een aan het oog onttrokken plaats testen of onderdelen van rubber en kunststof en gelakte oppervlakken tegen het product bestand zijn.
Registratie NSF K1 (nr.: 150705, 150706), voldoet aan de voorschriften van USDA K1.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het reinigen van motor- en tandwielhuizen, remsystemen en voertuig-, machine- en koppelingsonderdelen bij onderhouds-, reparatie- en montagewerkzaamheden.
Het te reinigen oppervlak inspuiten en met een schone reinigingsdoek grondig nawrijven.
Inhoud | 60 l |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Transparant |
Chemische basis | Alifatische koolwaterstoffen |
Dichtheid/voorwaarden | 0,71 g/cm³ / bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | -18 °C |
Acetonvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
AOX-vrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!