Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Nettoyant puissant de montage

Nettoyant puissant pour montage
NETTOYANT MONTAGE REFILLOMAT 60L

Art. N° 089010760

EAN 4068362210556

Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyant puissant de montage

Art. N° 089010760
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
Produit nettoyant spécial hautement efficace contenant des solvants. Certification NSF

Hautes performances de nettoyage


Idéal pour éliminer les traces d'huile, de graisse, de suie et les saletés légèrement résinifiées



Séchage rapide


  • Nettoyage rapide sans résidu

  • Temps d'immobilisation des pièces de machine à traiter réduit

  • Pas de seconde application requise


Bonne compatibilité avec les matériaux


  • Les joints FKM et polymères ne gonflent pas.

  • Ne corrode pas les surfaces métalliques comme le fer, l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium ou le laiton


Tête de pulvérisation avec jet direct


Nettoyage ciblé et précis des pièces contaminées



Sans acétone, AOX ni silicone

Indication

Avant l'application, vérifier la compatibilité du produit avec le caoutchouc, les pièces en plastique et les surfaces peintes sur une zone non visible.

Enregistré NSF K1 (n° : 150705, 150706), conforme aux exigences de la norme USDA K1.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour nettoyer les carters de moteur et d'engrenages, les systèmes de freinage, les véhicules, les machines et les pièces d'embrayage lors des travaux d'entretien, de réparation et de montage.

Mode d'emploi

Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer puis l'essuyer soigneusement avec un chiffon de nettoyage propre.

Contenu

60 L

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Transparent

Base chimique

Hydrocarbure aliphatique

Densité/conditions

0,71 g/cm³ / à 20°C

Point d'éclair min.

-18 °C

Sans acétone

Oui

Sans silicone

Oui

Sans AOX

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Robinet en métal avec raccord 3/4 pouce pour fûts métalliques de 60 l

ROBINET-POUR-FUT-DE-60L

x 1 pcs
Robinet en plastique avec raccord 3/4 pouce pour fûts métalliques de 60 l

TAP-(F.METBARL-60LTR)-PLA

x 1 pcs
Bombe de remplissage REFILLO®mat

REFILLOMAT POWER CLEANER NSF 400 ML

Système sûr et économique pour le remplissage automatique des aérosols avec des ingrédients actifs et de l'air comprimé.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.