Nettoyant de montage 1A
Nettoyant de montage 1A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Sécurité accrue des applications avec des performances homogènes
Comportement au feu et à l'explosion testé TÜV conformément à la méthode d'essai n° PPP 53285:2006.
Bonnes performances de nettoyage
- Elimine rapidement et de manière fiable la poussière de freinage, la graisse et autres salissures.
- Le produit s'évapore rapidement sans laisser de traces
Réduit significativement les risques potentiels sur le lieu de travail
- Risque potentiel d'explosion considérablement réduit par rapport aux produits disponibles dans le commerce.
- Risques d'incendie limités
- Aérosol contenant un propulseur non inflammable
- Sans AOX ni composés aromatiques
Sans silicone
Ne pas pulvériser sur les pièces chaudes. Vérifier la compatibilité avec les pièces en plastique et en caoutchouc et les surfaces peintes sur une zone invisible avant application.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Nettoyant pour pièces spécialement conçu pour éliminer en toute sécurité la poussière de freinage, la graisse, la rouille et autres saletés. Pour nettoyer les freins à disque et à tambour, les systèmes de motorisation, les outils en tous genres, les ensembles, les pièces d'embrayage et autres travaux d'entretien, de réparation et de montage.
Contenu | 20 L |
Odeur/parfum | Solvanté |
Couleur | Incolore |
Base chimique | 2-propanol, white spirit, cétone |
Densité/conditions | 0,75 g/cm³ / à 20°C |
Point d'éclair min. | -26 °C |
Sans acétone | Non |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Sans COV | Non |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / à la température ambiante |