Colle structurale Colel + Etanche
Mastic colle + étanche à base polyuréthane (PU)
CART-300ML-COLLE-ET-ETANCHE-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation universelle : Adhérence exceptionnelle sur une large spectre de de matériaux et de surfaces
Homologuée pour utilisation en milieu alimentaire (certificat ISEGA)
- Sans danger pour la santé une fois durcie
- Convient aux opérations de collage et d'étanchéité dans les usines de transformation des aliments
Hautement élastique
- Peut être utilisée pour coller et jointoyer des matériaux différents ou du même type
- Compense la dilatation des différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
Temps de formation de pellicule long
- Permet le collage et l'étanchéification de composants complexes
- Egalement idéale pour les grandes surfaces
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
Après formation de la pellicule, la colle peut être usinée mécaniquement et peinte sans activation de surface préalable. Effectuer des essais préliminaires pour vérifier la compatibilité avec la peinture
Non corrosif : empêche de manière fiable la corrosion des métaux
Faible odeur typique
Sans silicone
ISEGA :
Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires, par ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation des aliments.
Certificat de décharge n° : 61399 U 24
- Ne convient pas à l'étanchéité du verre ou au collage structurel sur d'autres matériaux transparents, présente un risque de réflexion des rayons UV.
- L'exposition directe à la lumière du soleil peut entraîner un léger jaunissement au niveau de la surface et la formation de fissures.
- Ne convient pas aux joints de dilatation dans les applications de construction.
- Les peintures à base de PVC et les peintures qui sèchent par oxydation (peinture à base d'huile et de résine alkyde) ne conviennent pas pour être recouvertes.
- L'utilisation d'un agent de lissage pour mastic d'étanchéité Würth peut provoquer un jaunissement.
- Attention : éviter tout contact avec des solvants ou des résidus de solvants, en particulier pendant le traitement et la phase de durcissement, car cela peut entraîner des dommages permanents de la colle.
- Attention : en cas d'humidité de surface élevée, d'application d'un cordon de colle très large, de cavités/poches d'air et/ou d'utilisation de mousses de remplissage lors de l'application, il existe un risque de formation de cloques dans le composé adhésif.
| Tableau d'optimisation | ||
| Surface/matériau | Etapes d'optimisation* | Remarques |
| Prélaquage en continu | Nettoyant actif | - |
| Aluminium anodisé | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour métal | - |
| Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Nettoyer soigneusement avec un nettoyant à base d'IPA 2. Poncer légèrement avec une texture abrasive "très fine" 3. Nettoyer à nouveau avec le nettoyant à base d'IPA 4. Nettoyant actif 5. Primaire pour métal | - |
| Métaux lourds non ferreux (laiton, cuivre, bronze, etc.) | Du primaire pour métal doit être utilisé ! | |
| Acier inoxydable | - | |
| Acier (St 37, etc.) | Pour les composants sensibles à la corrosion : Protection anticorrosion PU ou époxy bimatière requise ! | |
| Acier zingué (galvanisé à chaud ou par électrolyse) | - | |
| Zinc | - | |
| Revêtements poudrés et thermolaquages | Nettoyant actif | Des tests préliminaires sont recommandés pour les applications impliquant des forces importantes ou un environnement humide. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Couche de finition bimatière, à base d'eau ou de solvant (PUR, acrylique) | Varioprimer safe + easy | En raison du grand nombre de peintures disponibles, ces données constituent uniquement des recommandations. Effectuer des tests préliminaires si nécessaire. |
| Primaires bicomposants, à base d'eau ou de solvant | Varioprimer safe + easy | - |
| (PUR, acrylique, résine époxy) | ||
| Revêtement à immersion cathodique | Nettoyant actif | - |
| (Revêtement E) | ||
| ABS | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | L'étape de ponçage peut être omise pour les pièces soumises à une faible charge. |
| GFRP (polyester non saturé), face à couche de gel ou SMC | 1. Nettoyer soigneusement avec un nettoyant à base d'IPA 2. Poncer avec une texture abrasive "très fine" ou un grain 60-80, puis passer l'aspirateur 3. Nettoyer à nouveau avec le nettoyant à base d'IPA 4. Nettoyant actif 5. Primaire pour plastique/bois/pierre | La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque). |
| PVC dur | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | - |
| PMMA/PC (sans revêtement anti-rayures) | Varioprimer safe + easy | La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque). |
| Polyamide | Varioprimer safe + easy | - |
| Bois, contreplaqué, MDF, produits en bois et liège | 1. Eliminer la poussière 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | - |
| Panneaux stratifiés HPL (Resopal, Ultrapas) | Nettoyant actif | - |
| Verre | Varioprimer safe + easy | La surface adhésive doit être protégée contre les rayons UV (couvercle opaque). |
| Email, porcelaine, céramique, carrelage | 1. Nettoyant activateur ou à base d'IPA 2. Varioprimer safe + easy | - |
| Béton, mortier minéral, plâtre et panneaux de fibrociment | 1. Eliminer la poussière 2. Primaire de pénétration en profondeur | - |
| Pierre artificielle (Corian, Varicor) | 1. Nettoyant actif 2. Primaire pour plastique/bois/pierre | - |
| * Suivre le bon ordre des étapes | ||
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Métal | Aluminium | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Plomb | x | x | x | x | |
| Acier inoxydable | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Cuivre | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Laiton | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Acier/fer | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinc | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plastiques | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Caoutchouc/néoprène | x | x | x | ⎷ | |
| Mousses rigides | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polyamide | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polycarbonate = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polystyrène (pas sous forme de mousse !) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polyuréthane = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PVC dur | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silicone | - | - | - | - | |
| Polystyrène expansé | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter les fiches de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal (0890 100 61) 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre (0890 100 62) 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration profonde (0890 545 10) 4. Prétraiter avec le nettoyant activateur (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
Mastic hybride Colle + Etanche | C + E 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | C + E Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | C + E Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | C + E Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Surfaces laquées | Peintures bicomposants, surfaces émaillées, panneaux peints par immersion cathodique | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Bois et bois d'ingénierie | Bois (y compris MDF, panneaux en bois aggloméré) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Panneaux stratifiés (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Panneaux décoratifs | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Liège | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Pierre et matériaux de construction | Béton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Matériaux supports bitumineux | - | - | - | - | |
| Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Pierre artificielle (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pierre naturelle, brique | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Panneaux de fibres cimentées | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Autre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Verre | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Fibre de verre | - | - | - | - | |
| Miroirs | - | - | - | - | |
| Porcelaine, céramique, carrelage | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papier | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Carton | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Tissu | - | - | - | - | |
| Cuir | - | - | - | - | |
La surface doit être prétraitée ; consulter les fiches de données techniques en fonction de l'application. 1. Apprêter avec le primaire pour métal (0890 100 61) 2. Apprêter avec le primaire pour plastique/bois/pierre (0890 100 62) 3. Prétraiter avec le primaire à pénétration profonde (0890 545 10) 4. Prétraiter avec le nettoyant activateur (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021 / 0890 024 101) | |||||
| Pierre naturelle délicate (par ex. marbre) | - | - | - | - | |
ISEGA :
Convient aux sites de transformation ou de stockage de produits alimentaires, par ex. pour le collage de panneaux et de planchers dans les entreprises de transformation des aliments.
Certificat de décharge n° : 61399 U 24
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour tous les travaux de collage et de scellement
- Convient aux opérations de collage et d'étanchéité dans les usines de transformation des aliments
- Pour l'étanchéité élastique permanente des cordons de soudure par points
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, consulter les données techniques de la fiche technique.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet adapté. Une épaisseur de colle d'au moins 3 mm d'épaisseur est recommandée pour obtenir une collage efficace
Pour plus d'informations, consulter à la fiche technique.
Contenu | 300 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Couleur | Noir |
Temps de formation de peau min./max. | 45-60 min |
Densité/conditions | 1,25 g/cm³ / avant le durcissement, DIN 53479 |
Dureté Shore A (selon conditions) | 40 / conforme à la norme DIN 53505 |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative, absorbeur d'humidité |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à +90 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 120 °C |
Résistance thermique à court terme max. /conditions | 120 °C / au bout de 8heures |
Résistance à la traction min. | 1,8 N/mm² |
Temps de formation de peau min. | 45 min |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 1 N/mm² |
Conditions de résistance à la traction | conforme à la norme DIN 53504 |
Résistance longitudinale à la déchirure min. | 6 N/mm |
Conditions de résistance à la déchirure | conforme à la norme DIN 53515 |
Allongement à la rupture / conditions | 500 % / conforme à la norme DIN 53504 |
Changement de volume max. | -5 % |
Température de transition du verre/conditions | -45 °C / conforme à la norme DIN 53445 |
Résistance à court-terme à | Combustibles, Huiles minérales, Graisse animale, Huiles animales, Graisse végétale, Huiles végétales |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 10°C à 25°C |
Sans silicone | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!