Power sproeilijm Plus
Power sproeilijm Plus
CONSTRUCTIELIJM-SPROEILIJM-PLUS-400ML
Art.-nr. 0890100064
EAN 4045989286676
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Prima bestand tegen hoge temperaturen tot 110°C 1)
Langdurige betrouwbare hechting voor een groot aantal toepassingen
Snel drogend
Kortere verwerkingstijd, omdat verdere verwerking van het materiaal sneller kan plaatsvinden
Sproeikop met 2 standen
- Horizontaal en verticaal
- Sproeistraalbreedte
- Extreem flexibel in een groot aantal werksituaties dankzij de optimale instelling en toepassingsopties
Transparante uitharding
- Kleurloze verlijming
- Geen kleurlekkage als gevolg van transparant uitharden met dunne lijm
1) Afhankelijk van de testmethode
Na gebruik de bus op de kop houden en sproeien totdat het ventiel leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Geschikt voor het lijmen van stof, polyether/polyesterschuim, schuimrubberen profielen, isolatiematerialen, dakbekleding, leer, vilt, karton (samen of op rubber), metaal (ruw, gefosfateerd, gegloeid, gegrond en geschilderd, geanodiseerd), houten materialen en polyester materialen. Ook geschikt voor het lijmen van PE-folie (bijv. als folie voor bescherming tegen sproeiwater in autodeuren). Deze spuitlijm kan ook worden gebruikt voor afwerkdoeleinden en voor bekledingen (autohemelbekleding).
Te verlijmen ondergrond grondig reinigen en vervolgens besproeien. Absorberende ondergronden besproeien totdat deze zijn verzadigd. De sproeiafstand moet circa 15 tot 25 cm zijn. Laat tussen 5 en 15 minuten uitdampen (afhankelijk van temperatuur, materiaal en toepassing) en voeg samen.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Chemische basis | Synthetisch rubber |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 0,85 g/ml |
Geur | Karakteristiek |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 0 tot 30 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot +110 °C |
Minimaal vlampunt | -24 °C |
Min./max. uitdamptijd | 5 min-15 min |
Min./max. sproeiafstand | 15-25 cm |
Inhoud | 400 ml |
Gewicht inhoud | 288 g |
Minimale afschuifsterkte | 0,26 N/mm² |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!