Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle en spray Power Plus

Colle en spray Power Plus
COLLE FORTE -SPRAY-PLUS-400ML

Art. N° 0890100064

EAN 4045989286676

Prix affichés aux clients après connexion
Colle en spray Power Plus

Art. N° 0890100064
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
Colle de contact présentant un pouvoir adhésif élevé immédiat et une haute résistance à la température

Excellente résistance à la chaleur jusqu'à 110 °C1)


Tenue ferme et durable dans diverses applications



Séchage rapide


Temps de traitement plus court, car le traitement du matériau peut se faire plus rapidement



Tête de pulvérisation réglable sur 2 positions


  • Horizontale et verticale

  • Largeur du jet de pulvérisation

  • Extrêmement flexible dans des situations de travail très diverses, grâce aux options de réglage et d'application


Transparent après durcissement


  • Collage incolore

  • Pas de déperdition de couleur grâce au durcissement transparent quand la colle est appliquée en fine couche


1) Dépend de la méthode de test

Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol et purger la valve.

Domaine d'application

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour coller le tissu, la mousse de polyéther/polyester, les profilés en mousse de caoutchouc, les matériaux d'isolation, les matériaux de revêtement de toiture, le cuir, le feutre, le carton (sur du carton ou sur du caoutchouc), le métal (brut, phosphaté, recuit, apprêté et peint, anodisé), les matériaux en bois et les matériaux en polyester. Convient également pour coller du film PE (par exemple, pour créer une protection contre les projections d'eau à l'intérieur des portes de voiture). Cette colle en spray peut également être utilisée pour la finition et pour les garnitures (garnitures de toit de voiture).

Mode d'emploi

Nettoyer soigneusement les surfaces à coller puis pulvériser le produit. Pulvériser le produit sur les surfaces absorbantes jusqu'à ce qu'elles soient saturées. La distance de pulvérisation doit être d'environ 15 à 25 cm. Laisser sécher pendant 5 à 15 minutes (selon la température, le matériau et l'application) puis joindre.


Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Base chimique

Caoutchouc synthétique

Couleur

Transparent

Densité

0,85 g/ml

Odeur/parfum

Caractéristique

Température de mise en œuvre min./max

0 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à +110 °C

Point d'éclair min.

-24 °C

Temps d'évaporation min./max.

5 min-15 min

Distance de pulvérisation min./max.

15-25 cm

Contenu

400 ml

Poids net

288 g

Résistance combinée à la traction et au cisaillement min.

0,26 N/mm²

Durée de stockage après production

12 Mois

Sans silicone

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.