Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Smeltlijm 103

Smeltlijm 103
SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-ZWART-103-29STKS

Art.-nr. 0890100058
EAN 4038898814313

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het effectief verwijderen van deuken uit verschillende materialen en oppervlakken.
  • Korte bewerkings- en hechtingstijden

  • Waterbestendig en bestand tegen uv-stralen en veroudering
Opmerking

Vermijd warmte tijdens opslag (bijv. door zonnestraling) omdat dit de uiterlijke vorm van de smeltlijm kan aantasten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor de automobielindustrie voor het effectief verwijderen van deuken uit verschillende materialen en oppervlakken door het aanbrengen van trekadapters.

Handleiding

Het kleefoppervlak moet vrij zijn van stof, vuil, vocht, vet en scheidingsmiddelen. Weekmakers in kunststoffen en lakken kunnen de duurzaamheid van de kleefstof aantasten. Breng de smeltlijm aan als punt, laag of rups en druk de onderdelen onmiddellijk samen. Kort aandrukken verbetert de sterkte.



Uitdeuken met uitdeuksysteem:


  • 1. Reinig de deuk met een geschikt reinigingsmiddel

  • 2. Breng smeltlijm aan in het midden van de geschikte adapter.

  • 3. Bevestig de adapter op het diepste punt en koel zo nodig met perslucht.

  • 4. Haak de glijhamer of PinPuller in de adapter en trek de deuk eruit.

  • 5. Gebruik na het uitdeuken een kunststoffen wig om de smeltlijm op een bepaalde plaats iets op te lichten. Spuit lijmverwijderaar (art.nr. 0893 141) in de opening laat deze inwerken.

  • De lijmverwijderaar verspreidt zich in de spleet en maakt het lijmrestant los van het oppervlak.

  • 6. Het lijmrestant komt in enkele seconden in één stuk los van het oppervlak.

Verwijder zo nodig lijmrestanten met de voorreiniger (art.nr. 0893 200 1).

Kleur

Zwart

Lengte

180 mm

Verwekingspunt

92 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

190 tot 210 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronisch lijmpistool HKP 220

LIJMPISTOOL HKP 220 IN KOFFER

MASTER
Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, fixeer- en decoratiewerk.