Sproeilijm
Sproeilijm
CONSTRUCTIELIJM-SPROEILIJM-500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Permanente vaste hechting voor vrijwel alle toepassingen
Snel drogend
- Dankzij snelle uitharding kan het werkmateriaal reeds na korte tijd belast en verder bewerkt worden
- Slaat niet door
Verstelbaar spuitmondstuk
Ideaal voor een zeer groot aantal verschillende werksituaties
Siliconenvrij
- Bij het lijmen van hard schuim/piepschuim moet de lijm eerst op een klein onopvallend gebied worden aangebracht om de compatibiliteit te controleren, afhankelijk van het type hard schuim; wacht ten minste 60 minuten om te controleren op ongewenste veranderingen of kratervorming.
- Let op: Niet geschikt voor verlijming van snijkanten van zacht PVC, PVC-folies en spaanplaat. Na gebruik de bus op de kop houden en sproeien totdat het ventiel leeg is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Ideaal voor de automotive-sector, in dealerwerkplaatsen, bij de bouw van schakelkasten, ventilatiesystemen, modelbouw en industriële toepassingen. Het product kan worden gebruikt als contact- of montagelijm.
De te verwerken delen moeten droog, stof- en vetvrij zijn. Bus goed schudden voor gebruik. Spuit beide lijmoppervlakken in op een afstand van ongeveer 20–25 cm met een gelijkmatige, dunne laag en druk ze samen na een uitdamptijd van 5–10 minuten. Absorberende ondergronden besproeien totdat deze zijn verzadigd.
Zie technische datasheet voor meer informatie.
Kleur | Beige |
Dichtheid | 0,728 g/cm³ |
Geur | Karakteristiek |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot +60 °C |
Minimaal vlampunt | -41 °C |
Verpakking | Spuitbus |
Inhoud | 500 ml |
Gewicht inhoud | 360 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!