Profielrubberkleefstof
Profielrubberlijm
CONSTRUCTIELIJM-PROFIEL-RUBBER-250ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Goede hechtingseigenschappen op een grote verscheidenheid aan ondergronden
- Hoge beginhechting
- Sneldrogend
Gemakkelijk in het gebruik
- Gebruiksklaar
- Handige bus met borstel
- Gemakkelijk uit te smeren
Bestand tegen de effecten van water (inclusief zeewater), benzine, verdunde zuren en loogoplossingen
Bestand tegen veroudering
Hardt uit tot transparant
Siliconenvrij
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en hitte.
- De profielrubberlijm moet op een koele, droge plaats worden bewaard bij temperaturen tussen +15 °C en +25 °C.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Datasheets(X)
Typische toepassingen zijn deur- en raamrubber, afdichtingen, isolatiematten en bekledingen in auto's, caravans en boten, evenals het lijmen van zolen en PU-schuimplaten. Niet geschikt voor het leggen van vloerbedekking!
De componenten moeten droog en stof- en vetvrij zijn. Het kan met een borstel of machine worden opgebracht.
Breng de profielrubberlijm gelijkmatig aan op beide te lijmen oppervlakken. Breng twee lagen aan op absorberende materialen. Druk de oppervlakken na een droogtijd van minstens 10 minuten tegen elkaar.
Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Chemische basis | Polychloropreen |
Kleur | Amber |
Dichtheid | 0,83 g/cm³ |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 18 tot 35 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot +80 °C |
Oplosmiddelvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Inhoud | 250 ml |
Gewicht inhoud | 207 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |