Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate

Colle pour pare-brise/vitre Ultimate
CART-COLLE-PARE-BRISE-ULTIMATE-310ML

Art. N° 0890023801

EAN 4045989968695

Prix affichés aux clients après connexion
Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate

Art. N° 0890023801
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
Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée en toutes saisons

S'utilise quasiment en toutes saisons


  • Temps d'immobilisation d'une heure pour un véhicule avec airbag à une température ambiante comprise entre -10 °C et +35 °C

  • Voir la fiche technique pour connaître le temps d'immobilisation des véhicules de grande taille

  • Convient aux véhicules avec systèmes d'assistance à la conduite


Sécurité testée


  • Temps d'immobilisation du véhicule confirmé par crash-test et certificat TÜV conformément à la norme FMVSS208/212

  • Satisfait aux exigences des constructeurs OEM (équipementiers d'origine, constructeurs automobiles)


  • Colle pour pare-brise à haut module d'élasticité contribuant à la rigidité de la caisse

  • Convient aux antennes, non conductrice

  • Idéale pour une utilisation sur l'aluminium, le magnésium et les carrosseries hybrides car elle empêche toute corrosion par contact
Indication

Ne pas placer le véhicule sur une plateforme élévatrice. Consulter les informations fournies par le constructeur automobile au sujet de la géométrie du cordon. Respecter les temps de mise en œuvre et d'immobilisation. Les temps de séchage et de durcissement dépendent de la température ambiante et de l'humidité.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée quasiment en toutes saisons.

Mode d'emploi

S'assurer que le matériau est appliqué dans un environnement de travail propre. Il est essentiel d'utiliser le produit avec les autres composants du système Würth pour garantir un travail correct et sans défaut. Les instructions de travail fournies avec le produit doivent être respectées pendant l'application. Un Varioprimer doit être appliqué sur les surfaces fraîchement peintes. Laisser le revêtement durcir complètement avant d'appliquer le Varioprimer. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.

Contenu

310 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité

Couleur

Noir

Temps de formation de peau min.

15 min

Densité/conditions

1,27 g/cm³ / à 20°C

Conditions relatives au temps de remise en service

à une température ambiante de -10°C à 35°C

Temps d'ouverture max./conditions

15 min / à 23°C et 50% d'humidité

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 120 °C

Résistance au cisaillement par traction

5,5 MPa

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 5°C à 25°C

Résistance à la traction

9 MPa

Odeur/parfum

Inodore

Dureté Shore A

60

Poids du produit (par pièce)

441,000 g

Durée de stockage après production

12 Mois

Densité

1,27 g/cm³

Vitesse de polymérisation

4 mm/d

Temps de remise en service (avec airbag)

1 h

Temps de remise en service (sans airbag)

30 min

Allongement à la rupture

300 %

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tampon pour primaire Pour linstallation de fenêtres

TAMPON DAPPLICATION PRIMAIRE PB

Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

PISTOLET MASTICS LI-ION 18 V AKP 18-600

Pistolet d'extrusion sans fil puissant avec débrayage automatique de la crémaillère
x 1 pcs
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

PRIMER VOOR RUITENLIJM VARIOPRIM

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

VARIOPRIMER ULTIMATE RUITENLIJM

Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
Buse dapplication pour vitre pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml (filetage fin)

TUBE DAPPLICATION DE DISQUE

Optimisée pour les carrosseries de véhicules neufs modernes
x 12 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse dapplication pour vitre pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml (filetage fin)

TUBE DAPPLICATION DE DISQUE

Optimisée pour les carrosseries de véhicules neufs modernes
x 12 pcs
Buse dapplication pour vitre standard Pour sacs

TUBE DAPPLICATION DE DISQUE

x 12 pcs
Adaptateurs avec pas fin

BUSES DE RECHANGE, ADAPTATEUR

Adaptateur pour boudins avec raccord fileté pour buses de rechange à pas fin
x 12 pcs
Pack pistolet 24:1 à 600 ml

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Pistolet mastics-colles manuel robuste 24:1 jusqu'à 600 ml pour adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux. Peut être converti pour les cartouches
x 1 pcs
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique
x 48 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-REFILL-ECO-5LTR

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.