Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ruitenlijm Revolution

Autoruitlijm, Revolution
RUITENLIJM-REVOLUTION-ZWART-300ML

Art.-nr. 0890023501

EAN 4046777238617

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ruitenlijm Revolution

Art.-nr. 0890023501
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
Isocyanaatvrije 1C PU hybride raamlijm voor verwerking met heldere primer

Universele stijfheid - toepasbaar voor alle gangbare typen auto's en busjes



Geschikt voor antennes, niet-geleidend


  • Voorkomt contactcorrosie

  • Ideaal voor gebruik op aluminium-, magnesium- en hybride-carrosserie


Getest op veiligheid


  • Wegrijtijd bevestigd met crashtest conform FMVSS208/212

  • Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)

  • Gefabriceerd conform OEM-standaard ISO 9001
Opmerking

Bij het voorbereiden van de oppervlakken is het raadzaam de voorruit/ruit te reinigen met het schuursponsje en ECOLINE glasreiniger. Het is absoluut noodzakelijk Würth Contact Clean te gebruiken. De producten moeten voorafgaand aan gebruik worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. De verwerking- en wegrijtijden moeten worden nageleefd.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vervanging van beglazing van gangbare auto's en bestelwagens

Handleiding

Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Het is essentieel dat Würth Contact Clean van tevoren wordt gebruikt om oppervlakken voor te bereiden. Breng de lijm met het pistool loodrecht op het frame aan, te beginnen vanaf het midden van de onderrand van de ruit. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Inhoud

300 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

1-Component polyurethaan-hybridelijm

Kleur

Zwart

Min. huidvormingstijd

15 min

Dichtheid/voorwaarden

1,21 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid

Voorwaarde wegrijtijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 35 °C

Trek- en afschuifsterkte

4,5 N/mm²

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / onder 25 °C

Treksterkte

6 N/mm²

Shore-hardheid A

55

Productgewicht (per stuk)

400,000 g

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Dichtheid

1,21 g/cm³

Uithardingssnelheid

2 mm/d

Wegrijtijd (met airbag)

2 h

Wegrijtijd zonder airbag

1 h

Rek bij breuk

350 %

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ruitopbrengmondstuk voor metalen patronen van 300 ml + 310 ml (fijne draad)

TB-RUITVERLIJMINGSMONDSTUK-15MM-12STK

Geoptimaliseerd voor nieuwe, moderne voertuigcarrosserieën
x 12 st
Primerkwast Voor ruitverlijming

RUITENREP-PENSEEL-PRIMER
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuurspons

REINIGSCHUURSPONS-L100MMXW20MMXH20MM

Voor het grondig verwijderen van hardnekkig vuil op glazen ruiten en keramische zeefdrukranden
x 48 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie