Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PE-opvulmateriaal

PE materiaal afdichtkoord
AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-40MM

Art.-nr. 0875840100
EAN 4038898021995
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte

Voldoet aan DIN 18540


Zoals in de Duitse DIN-norm is gespecificeerd bestaat dit middel uit polyethyleen met gesloten cellen dat bestand is tegen rotten en niet absorberend is



Voorkomt hechting aan drie kanten


Beperkt het risico van scheuren in afdichtings- en expansievoegen



Dispenserdoos


De tape, met een ∅ van 6–30 mm, kan gemakkelijk uit een voorgeperforeerde opening in de doos worden verwijderd



Groot aantal verschillende toepassingen


Universeel gebruik voor voegen in sanitair, beton en raamverbindingen

Opmerking

∅ 6–30 mm verkrijgbaar als rollen, ∅40 mm en 50 mm als staven, elk met een lengte van 1 m

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Chemische basis

Polyethyleen

Kleur

Grijs

Diameter (Ø)

40 mm

Lengte

50 m

Dichtheid

30 kg/m³

Voorwaarde dichtheid

conform DIN 53420

Druksterkte

40 N/mm²

Voorwaarde druksterkte

conform DIN 53577, 40% compressie in lengterichting

Min. rek bij breuk

15 %

Voorwaarde rek bij breuk

conform DIN 53571

Minimale treksterkte

200 kPa

Maximale treksterkte

300 kPa

Voorwaarde treksterkte

conform DIN 53571

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

60 °C

CFK-vrij (drijfgas)

Ja

Siliconenvrij

Ja

DIN

18540

Brandklasse

B3 - Licht ontvlambaar

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie