Textieltape
Textieltape, polyester
DUCT TAPE ALLROUND GRIJS 50MMX50M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer hoge initiële hechtkracht
- Afscheurbaar met de hand
Datasheets(X)
Universeel toepasbaar op gladde ondergronden zoals steen, beton, hout en kunststof. Voor een veelzijdige reeks toepassingen zoals verpakking, bundeling, bescherming, reparatie, afdichting, afdichten van naden en retoucheerwerk
Materiaal drager | Gecoat polyesterweefsel |
Lijmbasis | Natuurrubber |
Dikte | 0,18 mm |
Kleur | Zilverkleurig |
Breedte | 50 mm |
Lengte | 50 m |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -10 tot 60 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Min. kleefkracht bij 25 mm | 13 N |
Breukrek | 20 % |
UV-bestendig | Nee |
Vochtbestendigheid | Ja |
Verwijderbaar zonder resten | Nee |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | ruimte die droog en stofvrij is, beschermd tegen zonlicht en andere warmtebronnen, ca. 20 °C, 50% vochtigheid |
Vrij van lood (< 0,1%) | Ja |
Vrij van tin (< 0,1%) | Ja |
SVHC volgens REACH < 0,1% | Ja |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Vrij van koolwaterstofweekmakers (< 0,1%) | Ja |
Vrij van gehalogeneerde blaasmiddelen (< 0,1%) | Ja |
Vrij van hexabroomcyclododecaan (< 0,1%) | Ja |
Vrij van afvalkorrels van banden | Ja |