VARIFIX® Power Lock 41 snelkoppeling Voor alle 41 profielen, voor gebruik binnenshuis
VARIFIX snelbevestiging Power Lock 41




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snelle, tijdbesparende installatie door 90° rotatie
- Kracht- en positieve verbinding tussen montagerails en accessoires
- Kan door één persoon worden gemonteerd, omdat hij niet op zijn plaats hoeft te worden gehouden
- Alle samenstellingen mogelijk met gebruik van de relevante serie accessoires
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor alle rails met een 41 profiel
Zie de meegeleverde montage-instructies
![]() | |
Lengte (L) | 34.5 mm |
Hoogte (H) | 40 mm |
Dikte (t1) | 4 mm |
Materiaaldikte (t2) | 7 mm |
Breedte 1 (B1) | 18 mm |
Breedte 2 (B2) | 30 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Geschikt voor montagerail | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Gewicht | 85.825 g |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aanhaalkoppel | 40 Nm |
Toegestane trekkracht recht | 5 kN |
Toegestane trekkracht diagonaal | 3000 N |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M10 |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Draadtype | Metrisch draad |
Nominale diameter | 10 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
Datasheets(X)