Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

VARIFIX Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Innenbereich einsetzbar

SHNLBEF-POWERKNOPF-PRFL41-M10

Art.-Nr. 0862104050

EAN 4053479379708

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
VARIFIX Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Innenbereich einsetzbar

Art.-Nr. 0862104050

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Fixiert sich mit einer Vierteldrehung sofort und sicher.

  • Die kraftschlüssige Verbindung mit der Schiene gewährleistet einen passgenauen Sitz und ermöglicht ein einfaches sowie präzises Ausrichten in der Montageschiene.

  • Die Montage gelingt problemlos durch eine Person, da kein Gegenhalten erforderlich ist.

  • Ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglicht sämtliche Konstruktionen flexibel und passgenau.


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für sämtliche Schienen des Profils 41 im Innenbereich

Anleitung

Siehe separate Montageanleitung

Länge (L)

34,5 mm

Höhe (H)

40 mm

Stärke (t1)

4 mm

Materialstärke (t2)

7 mm

Breite 1 (B1)

18 mm

Breite 2 (B2)

30 mm

Schlüsselweite

17 mm

Passend für Montageschiene

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Gewicht

85,825 g

Oberfläche

Verzinkt

Anziehdrehmoment

40 Nm

Zulässige Zugkraft gerader Zug

5 kN

Zugkraft quer zulässig

3000 N

Gewindeart x Nenndurchmesser

M10

Werkstoff

Baustahl, 1.0037

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen