Poutre de support VARIFIX® pour Rapid Ecrou
Jambe de force VARIFIX pour Rapid Ecrou
VARIFIX


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec élément Powerknopf d'un côté
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
A monter en tant qu'élément de support au-dessus, au-dessous ou à côté d'un support mural.
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Longueur (L) | 1131 mm |
Épaisseur du matériau (t) | 4 mm |
Largeur (B) | 50 mm |
Hauteur (H) | 800 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 13 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Diamètre du trou (RL) | 13 mm |
Charge admissible | 4.5 kN |
Angle | 45 Degré |
Poids | 3000 g |
Finition | Zingué |
Matière | Acier de qualité non allié, 1.0332 |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Fiches de données de sécurité(X)
/Cdt
RAPID ECROU 41