Equerre 4D VARIFIX® pour le système Rapid Ecrou 41
Equerre 4D VARIFIX pour Rapid Ecrou
EQUERRE 4D POUR RAPID ECROU 41


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
- Pour raccords transversaux de rails de montage en C
- Montages cadres et structures libres
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x44mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm |
Longueur (L1) | 120 mm |
Longueur 2 (L2) | 182 mm |
Longueur 3 (L3) | 70 mm |
Largeur de profilé (BP) | 42 mm |
Épaisseur (t1) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA1) | 54 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 112 mm |
Poids | 880 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)