Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Varifix® railverbinder, zware uitvoering

VARIFIX railverbinder zware uitv. Power Lock
RAILVERBINDER-ZWARE-UITVOERING-POWERKNOP

Art.-nr. 0862004081

EAN 4046777426830

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Varifix® railverbinder, zware uitvoering

Art.-nr. 0862004081
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
Voor de bevestiging van C-montagerails in combinatie met aan-/uitknop

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het verbinden van 2 profielen

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lengte (L1)

210 mm

Breedte (B1)

54 mm

Profielhoogte (HP)

35 mm

Profielbreedte (BP)

42 mm

Dikte (t1)

6 mm

Slobgat lengte (LL)

36 mm

Slobgat breedte (LB)

20 mm

Gatafstand (LA1)

50 mm

Gewicht

995 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Oppervlakte

Verzinkt

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® Power Lock 41 snelkoppeling voor alle 41 profielen, voor gebruik binnenshuis

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 st