Eclisse en U Varifix® , série lourde
Eclisse en U VARIFIX série lourde pour Rapid Ecrou
ECLISSE EN U PR RAPID ECROU
Art. N° 0862004081
EAN 4046777426830
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage de 2 rails
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Longueur (L1) | 210 mm |
Largeur (B1) | 54 mm |
Hauteur du profilé (HP) | 35 mm |
Largeur de profilé (BP) | 42 mm |
Épaisseur (t1) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA1) | 50 mm |
Poids | 995 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!