Varifix® Schienenverbinder schwere Ausführung
SHNVERB-PRFL41/41-41/82-SCHWERPOWERKNOPF
Art.-Nr. 0862004081
EAN 4046777426830
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
Für die Verbindung von 2 Profilen
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Länge (L1) | 210 mm |
Breite (B1) | 54 mm |
Profilhöhe (HP) | 35 mm |
Profilbreite (BP) | 42 mm |
Dicke (t1) | 6 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Lochabstand (LA1) | 50 mm |
Gewicht | 995 g |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!