Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® aansluitconsole voor systeem 41 Power Lock

VARIFIX hoekverbinder 90 graden 4-gats Power Lock

Art.-nr. 0862004062

EAN 4053479379791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® aansluitconsole voor systeem 41 Power Lock

Art.-nr. 0862004062

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met 4 ronde gaten. Geschikt voor alle VARIFIX® rails uit de 41-serie in combinatie met de VARIFIX® powerknop

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hoekverbindingen

  • Beugelconstructies en vrije constructies

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Beenlengte (L1)

120 mm

Beenlengte 2 (L2)

120 mm

Breedte van zijde (B)

40 mm

Dikte (t)

6 mm

Slobgat lengte (LL1)

36 mm

Slobgat breedte (LB1)

20 mm

Gatafstand (LA)

51 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Gewicht

290 g

Aantal gaten

4 st

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie