VARIFIX® raccord d'angle pour le système Rapid Ecrou 41
VARIFIX raccord d'angle 90 degrés 2 trous Rapid Ecrou
RACC. ANGLE 90° 2 TROUS PR RAPID ECR


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
- Raccords d'angle
- Création de consoles sur mesure
- Structures libres
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Longueur du bras (L1) | 65 mm |
Longueur du bras 2 (L2) | 65 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 40 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Diamètre du trou rond (RL) | 24 mm |
Longueur du trou oblong (LL1) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB1) | 20 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Poids | 150 g |
Nombre de trous | 2 PCS |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Fiches de données de sécurité(X)