Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® hoeksteun 90° met 4 sleuven voor het aan/uit-knopsysteem 41

VARIFIX hoekverbinder 90 graden 4-gats Power Lock
HOEKVERBINDER-90GR-4-SLOBG-POWERKNOP

Art.-nr. 0862004050

EAN 4046777426816

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® hoeksteun 90° met 4 sleuven voor het aan/uit-knopsysteem 41

Art.-nr. 0862004050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de bevestiging van C-montagerails in combinatie met aan-/uitknop

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hoekverbindingen, frameconstructies, beugelconstructies en vrije constructies.

Geschikt voor montagerail

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Lengte (L)

55 mm

Dikte (t)

6 mm

Beenlengte (LS)

47 mm

Slobgat lengte (LL)

36 mm

Slobgat breedte (LB)

20 mm

Gewicht

325 g

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® Power Lock 41 snelkoppeling voor alle 41 profielen, voor gebruik binnenshuis

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 st