Raccord d'angle plat VARIFIX® 90°, 4 trous pour système Rapid Ecrou 41
Raccord d'angle plat 90° 4 trous pour rapid écrou
RACC.ANG. PLAT 90° 4 TR PR RAPID ECR
Art. N° 0862004050
EAN 4046777426816
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Raccords d'angle, montages cadres, créations de consoles sur mesure et structures libres
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Longueur (L) | 55 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Longueur du bras (LS) | 47 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Poids | 325 g |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!