VARIFIX® Winkelverbinder 90° mit 4 Langlöchern für Powerknopf System 41
WNKLVERB-PRFL41-90GRD-4LANGLO-POWERKNOPF
Art.-Nr. 0862004050
EAN 4046777426816
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Cradle to Cradle
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.
Datenblätter(X)
Eckverbindungen, Rahmenkonstruktionen, Konsolen Konstruktionen und freie Konstruktionen.
![]() | |
Passend für Montageschiene | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Länge (L) | 55 mm |
Dicke (t) | 6 mm |
Schenkellänge (LS) | 47 mm |
Langlochlänge (LL) | 36 mm |
Langlochbreite (LB) | 20 mm |
Gewicht | 325 g |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Baustahl, 1.0037 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!