VARIFIX® beugelverbinder voor systeem 41 Power Lock
VARIFIX hoekverbinder voor Power Lock


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Cradle to Cradle®-gecertificeerd
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Voor kruisverbindingen van C-montagerails
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Lengte (L) | 161.5 mm |
Breedte (B) | 50 mm |
Hoogte (H) | 47 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Binnenbreedte profiel (BP) | 41.5 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 36 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 20 mm |
Gatafstand (LA) | 110 mm |
Productgewicht (per stuk) | 430.000 g |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)