Equerre de consolidation VARIFIX® pour le système Rapid Ecrou 41
Equerre de consolidation VARIFIX pour Rapid Ecrou
EQUERRE DE CONSOLID. PR RAPID ECROU


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
- Raccords d'angle
- Créations de consoles sur mesure
- Structures libres
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x82mm, 41x44mm, 41x124mm, 41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Longueur du bras (L) | 150 mm |
Largeur de l'articulation (B) | 50 mm |
Épaisseur (t) | 6 mm |
Diamètre du trou (RL) | 13 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA) | 48.5 mm |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 891.400 g |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |
Fiches de données de sécurité(X)