Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® haaks profiel voor systeem 41 Power Lock

VARIFIX profielvoet voor Power Lock diagonaal
VOETPLAAT-DWARS-PRFL41-VOOR-POWERKNOP

Art.-nr. 0862004011

EAN 4046777426717

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® haaks profiel voor systeem 41 Power Lock

Art.-nr. 0862004011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de bevestiging van C-montagerails in combinatie met VARIFIX® powerknop

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de bevestiging van C-montagerails op vloer, wand of plafond of in leidingen. Voor hoekverbindingen, beugelconstructies en vrije constructies.

Geschikt voor montagerail

41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm

Draagplaatlengte (L)

135 mm

Steunplaatbreedte (B)

65 mm

Dragerplaatdikte (t)

6 mm

Profiellengte (Lp)

120 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

41,5 mm

Profielhoogte (Hp)

35 mm

Profieldikte (tp)

6 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

36 mm

Slobgat breedte (LB1)

13,5 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

20 mm

Gatafstand (LA1)

100 mm

Gatafstand 2 (LA2)

52 mm

Gatafstand 3 (LA3)

54 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

780 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® Power Lock 41 snelkoppeling voor alle 41 profielen, voor gebruik binnenshuis

QCKFSTNR-POWERKNOB-PRFL41-M10

x 20 st