Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied de rail horizontal VARIFIX® pour le système 41 Rapid Ecrou

VARIFIX pied de rail pour Rapid Ecrou horizontal
PIED DE RAIL HORIZ. PR RAPID ECROU

Art. N° 0862004011

EAN 4046777426717

Prix affichés aux clients après connexion
Pied de rail horizontal VARIFIX® pour le système 41 Rapid Ecrou

Art. N° 0862004011

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de rails de montage en C en association avec le Rapid Ecrou VARIFIX®

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour fixer les rails de montage en C au sol, au mur ou au plafond ou dans des conduits Pour raccords d'angle, créations de consoles sur mesure et structures libres.

Convient pour rail de montage

41x62mm, 41x41mm, 41x22mm, 41x44mm

Longueur de la plaque de support (L)

135 mm

Largeur de la plaque de support (B)

65 mm

Épaisseur de la plaque porteuse (t)

6 mm

Longueur de profil (Lp)

120 mm

Largeur interne de profil (Bp)

41,5 mm

Hauteur du profilé (Hp)

35 mm

Épaisseur de profilé (tp)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL1)

25 mm

Longueur de fente 2 (LL2)

36 mm

Largeur du trou oblong (LB1)

13,5 mm

Largeur de fente 2 (LB2)

20 mm

Entraxe (LA1)

100 mm

Distance de trou 2 (LA2)

52 mm

Distance de trou 3 (LA3)

54 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids

780 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fixation rapide VARIFIX® Rapid Ecrou 41 pour tous les profilés 41, peut être utilisé à lintérieur

RAPID ECROU 41

x 20 pcs