Zinken plakgewicht Voor aluminium velgen van auto’s
Zinken plakgewicht voor afsnijden
PLAKGEWICHT-ZINK-B19X3,8MM-3X10+3X5G
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oppervlak met poedercoating en donkere tape, thermisch stabiel tot 180 °C.
Datasheets(X)
Gewicht balanceergewicht | 45 g |
Materiaal | Zink |
Oppervlakte | Poedercoating |
Geschikt voor velgtype | Aluminium |
Lengte | 130 mm |
Breedte | 19 mm |
Kleur | ZilverGrijs |
Max. temperatuurbestendigheid | 180 °C |
Productgewicht (per stuk) | 44,590 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!