LED-accuwerklamp MINI MULTI
LED-accuwerklamp MINI MULTI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ultramoderne LED-technologie voor een hoge lichtopbrengst
- Obstacle Detection System ODS: Automatische uitschakeling zodra een obstakel zich recht (3 cm) voor de lichtsensor bevindt
- Lithium-ion-batterijtechnologie maakt korte oplaadtijden en lange levensduur mogelijk
LCD-display
Indicator accucapaciteit
Indicatie van de resterende accucapaciteit
Lumen-niveau in %
Bedrijfstijd in uren
- Compact ontwerp: past in elke gereedschapskoffer/-tas
- Fluorescerende reflector: eenvoudig te vinden in een donkere omgeving wanneer deze is uitgeschakeld
Multifunctionele montageopties (7 in 1)
- Montage van de standaard
- Statiefbevestiging met schroefdraad M10
- Opzetmagneet
- Kan worden bevestigd aan stangen/leidingen tot een diameter van 25 mm
- Riembevestiging
- Hangende montage (met spijkers en schroeven)
- Rotatie van 2 assen (180° of 360°)
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten
Min./max. lichtstroom | 50 / 1500 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Min./max. brandtijd | 1,5-20 h |
Laadtijd | 3.5 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 5200 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 14 W |
Soort aansluiting | USB-type A |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 70 x 133 x 63 mm |
Type stekker | C |
Kleur | Grijs |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!