Cordless LED work lamp MINI
Cordless LED work lamp MINI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 100 / 1000 lm |
Kleurtemperatuur | 6000 K |
Min./max. brandtijd | 1,5-15 h |
Laadtijd | 5 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.65 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 4000 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Vermogen | 10 W |
Soort aansluiting | USB |
Draadlengte | 1000 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -10 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Breedte x hoogte x diepte | 104 x 96 x 38 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!