Accu LED-handlamp WLH 1.8
Accu LED-handlamp WLH 1.8
LAMP-CORDL-LED-WLH1.8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Werk in het beste licht
- Laadstation dat overal kan worden geplaatst dankzij kogelgewricht en magneet
- Flexibele bevestiging op alle metalen oppervlakken met 2 sterke magneten
- Ideaal voor het verlichten van de werkomgeving dankzij het hoofdlicht met 200 lumen
- Eenvoudige ophanging van de verlichting dankzij de 360° draaibare en opvouwbare plastic haak
- Praktische zaklampfunctie
- Identificeer snel de restcapaciteit of het laadniveau dankzij 4 groene leds
Optimale prestaties
- Korte oplaadtijd en lange lichtduur dankzij geavanceerde oplaadbare lithium-ionbatterijtechnologie
Leveringsomvang
- Handlamp, laadstation, USB-A/mini-DC-kabel, voeding 100–240 V 50/60 Hz
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
Lichtstroom hoofdverlichting | 200 lm |
Lichtstroom zijverlichting | 100 lm |
Brandtijd hoofdverlichting | 3.5 h |
Brandtijd van secundaire licht | 7 h |
Laadtijd | 2 h |
Slagvastheid | IK07 |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 65 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2600 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | USB-type A |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 196 x 45 x 44 mm |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!