High Power ledaccuhoofdlamp WH2FR
Ledaccuhoofdlamp WH2FR
ZAKLAMP-WH2FR-LED-400LUMEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Batterijcompartiment aan de voorkant - er lopen geen draden langs de zijkant van de hoofdband
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Draaifocusmechanisme voor omschakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)
- Zwenkbare lampkop
- De rubberen voering op de hoofdband zorgt voor een stevige grip op bouwhelmen
- Schakelaar voorzijde
- Laadstatus-/accuniveau-indicator (4 groene leds)
Datasheets(X)
Voor gebruik op korte, middellange en lange afstand. Geschikt voor bouwhelmen.
Min./max. lichtstroom | 80 / 600 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 75 / 220 m |
Min./max. brandtijd | 2-9 h |
Laadtijd | 3 h |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 54 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 1550 mAh |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | USB-type A |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Materiaal | Kunststof |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!