High-Power ledhoofdlamp WH2H
LED-hoofdlamp WH2H
HOOFDLAMP-WH2H-LED-2XAA-200LUMEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Batterijcompartiment aan de achterkant - zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Draaifocusmechanisme voor omschakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)
- Hoge beschermingsgraad
- Zwenkbare lampkop
- De rubberen voering op de hoofdband zorgt voor een stevige grip op bouwhelmen
- Schakelaar voorzijde
Batterijen niet inbegrepen
Datasheets(X)
Voor toepassingen op korte afstand tot middellange afstand. Geschikt voor bouwhelmen.
Min./max. lichtstroom | 80 / 300 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 75 / 150 m |
Beschermklasse IP | IP 56 |
Accu-/batterijomschrijving | Mignon AA; LR6; AM3 |
Aantal batterijen | 2 st |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Materiaal | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!