High-end Power ledaccuzaklantaarn WTX4R
LED-accuzaklantaarn WTX4R
ZAKLAMP-BTR-WTX4R-LED-800LUMEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Intern draaifocusmechanisme voor om het schakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)
- Hoge beschermingsklasse (IP67)
- Geïntegreerde bescherming tegen rollen
- Antislipoppervlak
- Eindstopschakelaar
- Laadstatus-/accuniveau-indicator (4 groene leds)
Datasheets(X)
Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018
Helmbeugel geschikt voor helmen met Euroslot-zijsteunen van 30 mm
Min./max. lichtstroom | 100 / 800 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 60 / 220 m |
Min./max. brandtijd | 2-18 h |
Laadtijd | 5.5 h |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 67 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Nominale spanning | 3.65 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 2500 mAh |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | USB-type A |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 177 x 38 x 38 mm |
Minimale/maximale lengte | 177-177 mm |
Materiaal | Aluminium |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!