Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

High-end Power ledzaklantaarn WTX6

High-End Power LED-zaklantaarn WTX6
ZAKLAMP-WTX6-LED-4XAA-600LUMEN

Art.-nr. 0827806806
EAN 4065233064416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

3 lichtfuncties - Power (600 lumen), Mid Power (250 lumen) en Low Power (80 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
  • Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Intern draaifocusmechanisme voor om het schakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)

  • Hoge beschermingsklasse (IP67)

  • Geïntegreerde bescherming tegen rollen

  • Antislipoppervlak

  • Eindstopschakelaar

  • Batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018

Min./max. lichtstroom

80 / 600 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

130 / 350 m

Beschermklasse IP

IP 67

Accu-/batterijomschrijving

Mignon AA; LR6; AM3

Aantal batterijen

4 st

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Materiaal behuizing

Aluminium

Lengte x breedte x hoogte

203 x 46 x 46 mm

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
Vooraf opgeladen NiMH-accu

BATT-ALKALIN-MIGNON-OPL.BAAR-1,2V-2400MA

De voordelen van NiMH-accu's gecombineerd met de voordelen van primaire accu's
x 4 st