Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

High-end Power ledzaklantaarn WTX5

High-End Power LED-zaklantaarn WTX5
ZAKLAMP-WTX5-LED-4XAAA-3500LUMEN

Art.-nr. 0827806805
EAN 4065233064409

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

2 lichtfuncties - Power (350 lumen) en Low Power (100 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
  • Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Intern draaifocusmechanisme voor om het schakelen tussen een uniforme bundel dichtbij (onscherp) en een geconcentreerde lichtbundel ver weg (gericht)

  • Hoge beschermingsklasse (IP67)

  • Geïntegreerde bescherming tegen rollen

  • Antislipoppervlak

  • Eindstopschakelaar

  • Batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018

Min./max. lichtstroom

100 / 350 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

120 / 250 m

Beschermklasse IP

IP 67

Accu-/batterijomschrijving

Micro AAA; LR03; AM4

Aantal batterijen

4 st

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Materiaal behuizing

Aluminium

Lengte x breedte x hoogte

137 x 46 x 46 mm

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
Vooraf opgeladen NiMH-accu

BATT-ALKALINE-MICRO-OPL.BAAR-1,2V-800MAH

De voordelen van NiMH-accu's gecombineerd met de voordelen van primaire accu's
x 4 st