Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

High-end Power ledzaklantaarn WTX2

High-End Power LED-zaklantaarn WTX2
ZAKLAMP-WTX2-LED-2XAAA-100LUMEN

Art.-nr. 0827806802
EAN 4065233063051

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

2 lichtfuncties - Power (100 lumen) en Low Power (40 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen
  • Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Niet scherpstelbaar - combinatie van schijnwerper en spotlamp

  • Hoge beschermingsklasse (IP67)

  • Geïntegreerde bescherming tegen rollen

  • Antislipoppervlak

  • Eindstopschakelaar
Opmerking

Batterijen niet inbegrepen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. lichtstroom

40 / 100 lm

Focusseerbaar

Nee

Lichtbereik min./max.

25 / 60 m

Beschermklasse IP

IP 67

Accu-/batterijomschrijving

Micro AAA; LR03; AM4

Aantal batterijen

2 st

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Materiaal behuizing

Aluminium

Lengte x breedte x hoogte

150 x 17 x 17 mm

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
Vooraf opgeladen NiMH-accu

BATT-ALKALINE-MICRO-OPL.BAAR-1,2V-800MAH

De voordelen van NiMH-accu's gecombineerd met de voordelen van primaire accu's
x 4 st