High-end Power ledzaklantaarn WTX1
High-End Power LED-zaklantaarn WTX1
ZAKLAMP-WTX1-LED-1XAAA-50LUMEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Reflectorlenstechnologie voor optimale lichtopbrengst
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Niet scherpstelbaar - combinatie van schijnwerper en spotlamp
- Hoge beschermingsklasse (IP67)
- Geïntegreerde bescherming tegen rollen
- Antislipoppervlak
- Eindstopschakelaar
Batterijen niet inbegrepen
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 20 / 50 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lichtbereik min./max. | 15 / 45 m |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Accu-/batterijomschrijving | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 1 st |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lengte x breedte x hoogte | 105 x 17 x 17 mm |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!