Penlight-ledaccuzaklamp WHX2R
LED-accuzaklantaarn met magneet WHX2R
ZAKLAMP-BTR-WHX2R-LED-150LUMEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met twee lichtbronnen: COB-led voor een brede lichtverdeling en een spot-led in de lampkop
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Krachtige magneet in de eindkap
- Met bevestigingsclip
- 2 lichtfuncties: Power (150 lumen) en Low Power (60 lumen)
- Hoge beschermingsgraad
- Geïntegreerde bescherming tegen rollen
- Antislipoppervlak
- Schakelaar voorzijde
- Laadindicator (1 x led rood/groen)
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 60 / 150 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lichtbereik min./max. | 5 / 80 m |
Min./max. brandtijd | 5-12 h |
Laadtijd | 2.5 h |
IP-beschermingsklasse, lamp | IP 54 |
IP beschermingstype laadapparaat | IP 20 |
Beschermingsklasse lamp | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Beschermingsklasse laadapparaat | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
Nominale spanning | 3.7 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 750 mAh |
Min./max. laadspanning | 100-240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Soort aansluiting | USB-type A |
Draadlengte | 1200 mm |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Min./max. oplaadtemperatuur | 5 tot 30 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 170 x 20 x 25 mm |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Type stekker | C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!