Penlight-ledzaklantaarn WHX2 Met twee lichtbronnen
LED-zaklamp met magneet WHX2
ZAKLAMP-WHX2-LED-2XAA-100LUMEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Krachtige magneet in de eindkap
- Met bevestigingsclip
- 2 lichtfuncties - Power (100 lumen) en Low Power (40 lumen)
- Hoge beschermingsgraad
- Geïntegreerde bescherming tegen rollen
- Antislipoppervlak
- Schakelaar voorzijde
Batterijen niet inbegrepen
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 40 / 100 lm |
Focusseerbaar | Nee |
Lichtbereik min./max. | 5 / 50 m |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Accu-/batterijomschrijving | Mignon AA; LR6; AM3 |
Aantal batterijen | 1 st |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | Aluminium/kunststof |
Lengte x breedte x hoogte | 170 x 20 x 25 mm |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!