Chargeur de piles PRO 4
Chargeur pour piles LR6 (AA) et LR03 (AAA)
CHARGEUR ACCU PRO 4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Sécurité accrue pour l'utilisateur
- Détection d'accus défectueux
- Détection alcaline
- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection anti-surcharge
Adapté pour une utilisation avec des piles conventionnelles
Charge de maintien
Affichage LC clair
- Affichage graphique
- Fonction coupure automatique de la charge
Sortie USB
Tous les dispositifs pouvant être rechargés par USB sont compatibles - par ex. les PDA, les lecteurs MP3, les consoles de jeu portables, les appareils de navigation et les téléphones mobiles.
Convient pour une utilisation universelle
- Grande plage d'entrée 100-240 V c.a.
- Adapteur12 V c.a. pour véhicule
Fiches de données de sécurité(X)
Pour 1 à 4 piles Micro AAA/Mignon AA ou les dispositifs pouvant être rechargés par USB
Nombre maximum de fentes de charge pour piles AAA | 4 PCS |
Nombre maximum de fentes de charge pour piles AA | 4 PCS |
Courant de charge pour pile AAA | 450 mA |
Courant de charge pour pile AA | 450 mA |
Affichage | LCD |
Test de capacité rapide | Non |
Surveillance de fente individuelle | Oui |
Fonction rafraîchissement automatique | Non |
Détection des défauts de batterie rechargeable | Oui |
Surveillance de la température | Non |
Indice de protection IP | IP 20 |
Poids du produit (par pièce) | 487 g |
Couleur | Noir |
Longueur x largeur x hauteur | 105 x 65 x 27 mm |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.