Chargeur multifonction Pro 5
Chargeur de piles Pro5
CHARGEUR PILE PRO 5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour tous les périphériques USB courants tels que les smartphones, les téléphones portables, les lecteurs MP3
Fonction de charge USB à 5 V/1 000 mA
Intelligent et sûr
- Permet de surveiller l'état de charge de chaque pile (surveillance individuelle par compartiment)
- Protège les piles contre les surcharges multiples grâce à la fonction d'entretien de batterie
- Passe automatiquement à la charge de maintien
Pour contrôler la capacité, la tension et l'intensité de charge/décharge
Fonction de test
Restaure les piles usagées
Fonction d'entretien
Fiches de données de sécurité(X)
Pour 1-4 piles ou blocs batterie NIMH/NiCd (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D) et 1 E-Block NiMH/NiCd 9 V.
Nombre maximum de fentes de charge pour piles AAA | 4 PCS |
Nombre maximum de fentes de charge pour piles AA | 4 PCS |
Courant de charge pour pile AAA | 450 mA |
Courant de charge pour pile AA | 450 mA |
Affichage | LCD |
Test de capacité rapide | Oui |
Surveillance de fente individuelle | Oui |
Fonction rafraîchissement automatique | Oui |
Détection des défauts de batterie rechargeable | Oui |
Surveillance de la température | Oui |
Indice de protection IP | IP 20 |
Poids du produit (par pièce) | 520 g |
Couleur | Noir |
Longueur x largeur x hauteur | 170 x 140 x 55 mm |