Batterie NiMH préchargée
Pile NiMH préchargée et rechargeable
PILE RECHARGEABLE 9V-200MAH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Accu préchargée
Prête à l'emploi
Après un an d'absence de charge l'accu fournit encore 85% de sa capacité
Faible décharge
- Env. 85 % de la capacité nominale reste disponible même après 1 an sans charge
- Convient également aux appareils à faible et grande consommation d'énergie
Charge rapide
Peut être chargée à l'aide des chargeurs de batterie NiMH traditionnels
Convient à un usage universel
Convient aux appareils consommant beaucoup ou peu d'énergie (p. ex. un appareil photo numérique ou une horloge murale)
Non affectée par les conditions météorologiques
Convient mieux à une utilisation à basse température que les batteries NiMH traditionnelles
Pas d'effet mémoire
Peut être rechargée jusqu'à 1 000 fois
Ecologique
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux appareils photo numériques, aux horloges murales, aux appareils de mesure et bien plus encore.
Type de batterie | Pile carrée électrique; PP3; R22 |
Tension nominale | 8.4 V/DC |
Capacité de la batterie | 200 mAh |
Type de pile/batterie | NiMH |
Poids du produit (par pièce) | 46 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!