Batterie NiMH préchargée
Pile NiMH préchargée et rechargeable
PILE RECHARGEABLE-R14-4500MAH
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Accu préchargée
Prête à l'emploi
Après un an d'absence de charge l'accu fournit encore 85% de sa capacité
Faible décharge
- Env. 85 % de la capacité nominale reste disponible même après 1 an sans charge
- Convient également aux appareils à faible et grande consommation d'énergie
Charge rapide
Peut être chargée à l'aide des chargeurs de batterie NiMH traditionnels
Convient à un usage universel
Convient aux appareils consommant beaucoup ou peu d'énergie (p. ex. un appareil photo numérique ou une horloge murale)
Non affectée par les conditions météorologiques
Convient mieux à une utilisation à basse température que les batteries NiMH traditionnelles
Pas d'effet mémoire
Peut être rechargée jusqu'à 1 000 fois
Ecologique
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux appareils photo numériques, aux horloges murales, aux appareils de mesure et bien plus encore.
Type de batterie | Baby C; R14; UM2 |
Tension nominale | 1.2 V/DC |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Type de pile/batterie | NiMH |
Poids du produit (par pièce) | 81,500 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!