Enrouleur électrique - Avec broche de terre Avec 4 prises
Touret plastique avec 2 poignées
ENROULEUR H07RN-F 3X2,5 40M IP44
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Isolant en néoprène très épais.
Plus grande capacité, à la fois enroulé et déroulé.
Corps du tambour en plastique incassable spécial.
Risque de rupture inexistant, par conséquent une longue durée de vie.
Très grande poignée.
Enroulement et déroulement du câble plus faciles. Inclut un mécanisme de freinage sur le touret.
Le câble ne se déroule pas pendant le transport ou l'utilisation.
Fiable, facile à démêler.
Les nœuds dans le câble sont démêlés pendant l'enroulement, ainsi la perte de capacité est empêchée.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de câble | H07RN-F3G2,5mm² |
Longueur de câble | 40 m |
Design | 4prises de contact de mise à la terre |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Longueur x largeur x hauteur | 20 x 20 x 40 cm |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique |