Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Momentsleutel 1/2 inch

Momentsleutel doorsteekvierkant, fijn
DRAAIMOMENTSLEUTEL, 1/2'', 40-200NM

Art.-nr. 071471 23

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Momentsleutel 1/2 inch

Art.-nr. 071471 23

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met doorsteekvierkant en ratelkop met fijne vertanding (72 tanden)
  • Nauwkeurigheid ± 3% ten opzichte van de ingestelde waarde, in overeenstemming met DIN EN ISO 6789:2003

  • Eenvoudige en nauwkeurige instelling door aan de handgreep te draaien

  • Omschakeling en doorsteekvierkant

  • Schaalverdeling in Nm en in Lbf ft

  • Momentactivering via geluid en voelbaar signaal voorkomt dat bouten te ver worden aangedraaid

  • 2-componenten-antislipgreep

  • Met ijkcertificaat
Opmerking

Momentsleutels zijn precisiegereedschappen die regelmatig met geschikte meetapparatuur moeten worden gecontroleerd en indien nodig afgesteld. We raden aan ze jaarlijks te laten ijken.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Ontspan de veer na gebruik en stel deze in op de laagste waarde.

Aansluiting

1/2 inch

Min./max. meetbereik koppel

40-200 Nm

Min./max. meetbereik koppel in inches

30-150 lbf.ft

Geschikt voor rechtshandig gebruik

Ja

Geschikt voor linkshandig gebruik

Ja

Schaalwaarde koppel

2 Nm

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Lengte (L1)

440 mm

Hefboomlengte (L2)

420 mm

Ratelkophoogte (B1)

26 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

42 mm

Handvatdiameter (D1)

37 mm

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie