Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metrische ratelringsteeksleutel 5 stuks met POWERDRIV®-aandrijving

Assortiment ratelringsteeksleutel, recht, 5-delig
RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SET-5DLG

Art.-nr. 0714251100

EAN 4011231714181

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Metrische ratelringsteeksleutel 5 stuks met POWERDRIV®-aandrijving

Art.-nr. 0714251100
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
ZEBRA ®-gereedschap van professionele kwaliteit met ultra-dunne ring voor krappe ruimtes

Praktisch 5-delig assortiment metrische ratelringsteeksleutels en wandhouder


  • Hoogwaardige ratelringsteeksleutels in 5-delig assortiment

  • De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de ratelringsteeksleutels

  • Ideale basisuitrusting voor de werkplaats


Speciale ring- en steeksleutel


  • Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • De ratel aan de rechte ringzijde is geschikt voor het vastdraaien van de meeste gangbare schroeftypen

  • Het uiteinde van de ring is fijn getand met 72 tanden voor snel en moeiteloos vastdraaien

  • Om de draairichting te veranderen, draait u gewoon de sleutel om. De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten voor vervanging en opslag


Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met beproefd chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Opmerking

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale aanhaalwaarden. Daarom is deze sleutel slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

5 st

Inclusief Metrische ratelringsteeksleutel 5 stuks met POWERDRIV®-aandrijving:
1 x
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW8

Omschrijving:
8 mm
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW10

Omschrijving:
10 mm
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW13

Omschrijving:
13 mm
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW17

Omschrijving:
17 mm
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®

RATELRINGSTEEKSLEUTEL-SW19

Omschrijving:
19 mm
Recht, slank model, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Hoeveelheid: 1 x